Okazaki Seiko Carbide Short Reamer (1/100 Units) Shank Diameter 11mm (Reamer Karbida) CSRM1002 1pc

#Nomor SKU S006078571
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CSRM1002
Unit 1pc
Blade Length l1 (mm) 40
Shank Diameter (mm) 11
Overall Length L (mm) 90
Shank Straight shank
Blade Diameter d (mm) 10.02φ
Number of Blades 6
Chamfer Length (mm) 1.0 to 1.2
Blade Shape Straight
Helix Angle Straight blade°
M Code 58289077
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan