Okazaki Seiko Machine Reamer 12 Number of Blades MRT4X420 1pc

#Nomor SKU S006063463
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MRT4X420
Unit 1pc
Shank MT (Morse taper) shank
Handle Dimension MT4φ
Blade Length (mm) 170
Overall Length (mm) 335
Blade Shape Straight
Blade Diameter 42
Length 335
Blade length 170
Material MCO (cobalt high speed steel)
Blade Diameter (mm) 42
Shank Diameter (mm) MT4
Number of Blades 12
Blade Diameter Tolerance m5
M Code 04277366
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2018
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The eating section is 45° and has a long bunnish section blade. Shank part is MT (Morse taper) shank. Material is MCO cobalt high (equivalent to SKH 55) we are using. Machine reamers are used to finish the hole diameter.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan