Okazaki Seiko Chucking Reamer Straight Shank CR168 1pc

#Nomor SKU S006041434
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CR168
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 210
Helix Angle Straight blade°
Shank Straight shank
Blade Length l1 (mm) 55
Shank Diameters d (mm) 14.0φ
Blade Diameter d (mm) 16.8φ
Chamfer Angle (°) 45
Material MCO material (cobalt high speed steel)
Number of Blades 8
Shank Length l2 (mm) 80
M Code 58271604
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait