Okazaki Seiko Banken-Kun (DIA) BB2710D220 1pc

#Nomor SKU S006020909
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BB2710D220
Unit 1pc
Hole Diameter (mm) 14.5
Width (mm) 8 of abrasive particle layer
Thickness (mm) 2 of abrasive particle layer
Thickness 35mm
Grain Size 220
Outer Diameter (mm) 100
M Code 58326037
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2018
Terakhir Diperbaharui 07 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan