NOK OR Backup Ring BRT2 Type BRT2 G-65 1pc

#Nomor SKU S006009058
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRT2 G-65
Unit 1pc
Inner Diameter d (Φmm) 65
Part Number GN0535A0
Thickness T (mm) 1.25±0.10
Nominal Size G65
how to use When pressure is applied from both sides, attach it to both sides of the O-ring, and when pressure is applied from one direction, attach it to the opposite side of the pressure.
Shape Bias cut
Material PTFE
Outer Diameter d (mm) 70
M Code 37991615
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan