EASTERN SEIKO Urethan Mold Bearing 408-0084 1pc

#Nomor SKU S005910979
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Bearing 626ZZ
Inner Diameter (mm) 6
Outer Diameter (mm) 28
Width (mm) 6
Approximate load (N) 50
M Code 49048973
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Excellent in silentness because urethane is adhered to the outer circumference of the bearing.

-For machine equipment, transportation, etc.
Warning


-Not a guaranteed value because it is a standard load value.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait