OMRON Fiber Unit E32 Series Standard Mounting/Screw Type E32-T11R 2M 1pc

#Nomor SKU S005866924
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E32-T11R 2M
Unit 1pc
Detection Distance (mm) E3X-HD/GIGA:2000, HS:700, ST:1000, SHS:280
Detection Method Transmission type
Direction (Detection) Top view
Mounting Standard mounting / screw type
Size M4
Type Fiber unit
Protection Class IEC standard IP67
Standard Sensing Object (mm) Φ1.0
Head Shape screw
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to +70
Ambient Relative Humidity (RH) 35 to 85
Tensile Strength (N) 29.4
Minimum Detectable Object (mm) Φ0.005
Material (Detection Surface) Brass nickel plating
Fiber Material Plastic (vinyl chloride coating)
Fiber Length (mm) 2000
Bending Radius (mm) 1
Tightening Strength (N m) 0.78
Opening Angle (°) 60
M Code 2088405
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-power Beam

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan