Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S5M Width 10mm (Made Of Aluminum) A1-18S5M0100AF-10T3K 1pc

#Nomor SKU S005817812
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A1-18S5M0100AF-10T3K
Unit 1pc
Key Groove Width B Fourmm
Shape With flange
Number of Teeth 18
Dimension W 11mm
Keyway Height h 1.8mm
Shaft diameter Tenmm
Dimension F 33mm
Dimension PD 28.65mm
Surface Treatment Untreated
Dimension M twenty twomm
Type Timing pulley
In Processing Two tapping processes (on the key, 120 degree position)
Material A 2017, (flange) A 2017
Dimension LA 16mm
Shaft hole diameter d ( phi mm) Ten
Dimension H (mm) 2.5
Nominal Width (mm) Ten
Outer Diameter (mm) 27.69
M Code 58478095
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2018
Terakhir Diperbaharui 25 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait