Mitsuboshi Timing Pulley T5 Type PT5-10-40B 1pc

#Nomor SKU S005813366
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT5-10-40B
Unit 1pc
Adaptable Flange Outer Diameter D 69mm
Minimum Shaft Hole Diameter d Tenφ mm
Dimension W 11mm
Approximate Mass 0.4kg
Shape B type
Suitable Flange Thickness t 1mm
Adaptable Flange Inner Diameter P 50mm
Maximum Shaft Hole Diameter d twenty fiveφ mm
Number of Teeth 40
OD OD 62.85φ mm
Dimensions h 2mm
Adaptable Flange F-106950
Type Timing pulley
Material Steel material
Nominal Width (mm) Ten
Dimension LB (mm) twenty five
Dimension K (mm) Ten
M Code 36067753
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
It is not possible to correspond, such as hole drilling and key groove processing at our company, please understand.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan