RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar) RCS185-1 1unit

#Nomor SKU S005812084
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCS185-1
Unit 1unit
Voltage 220V/50Hz
Power 1200W
No Charge Speed 4700rpm
Corner 0-45°
Cutting Capacity (mm) 40-63
Max. Cut on 90 Degree (mm) 63
Max. Cut on 45 Degree (mm) 40
Sawing Saw Diameter (mm) 185
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Residue Removal Angle is Good, So It is Safe to Use. The Quality of The Motor is Very Good, So It Can Generate Great Power. Strong Construction, So as to Withstand The Vibrations Generated During Operation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk