NACHI Self-Aligning Roller Bearing (Laher) 22219EXK 1pc

#Nomor SKU S005811298
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22219EXK
Unit 1pc
Track Ring Line Number Double row
Outer Ring Type flat
Chamfer Dimensions r 2.1 minimum
Allowable Rotational Speed Oil Lubrication 3800min-1(r.p.m) Oil Lubrication
Width B 43mm
Standard Static Rating Load Cor 420000N
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Inside Diameter d 95Φmm
Outside Diameter D 170Φmm
Shield Form Open form
Allowable Rotational Speed Grease Lubrication 3000min-1(r.p.m) Grease Lubrication
Material High carbon chromium bearing steelBody
Track Ring Form Self-aligning roller bearing
Load Direction radial
Standard Dynamic Load Rating Cr 465000N
JIS Grade -
M Code 68555261
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan