NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita) BPV35054/6 1box(5pcs)

#Nomor SKU S005790913
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BPV35054/6
Unit 1box(5pcs)
Compatible Amada / HA 250, HFA 250. Nicotec / NCC 250. Daito
Width (mm) 27
Overall Length (mm) 3505
Type BPV
Number of Blades 4/6
Thickness (mm) 0.95
Material Cobalt high speed high speed steel PM
M Code 16536013
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable from Solid Material to Deformed Material
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan