NACHI Counterbore Drill for Hexagon Socket Head Bolts (Mata Bor Counterbore) RCDM3 1pc

#Nomor SKU S005790436
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCDM3
Unit 1pc
Small Diameter 3.4Φmm
Shank Diameter Ds 6mm
Small Diameter Blade Length 13mm
Material HSS
Large Diameter 6.5Φmm
Helix Angle 22 to 25°
Point Angle 118°
Flute Length l 25mm
Overall Length L 65mm
M Code 18553054
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan