NACHI Taper Shank Long Drill LTD11.3X300 1pc

#Nomor SKU S005785692
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LTD11.3X300
Unit 1pc
Flute Length (mm) 200
Material HSS
Diameter (mm) 11.3Φ
Overall Length (mm) 300
Taper Number 1
M Code 02356524
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan