NACHI Mata Bor Besi Taper untuk Rangka Baja TTD21.0 1pc

#Nomor SKU S005785276
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTD21.0
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 275
Geometry of Drill Flank A candle
Flute Length l (mm) 155
Shanks 3MT.No
Material High speed high speed steel HSS
Blade Diameters D (mm) 21
Point Angle 160°
Helix Angle standard
Tolerance h8
M Code 08666454
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan