NACHI Mata Bor Besi Taper untuk Rangka Baja TTD17.5-3 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TTD17.5-3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length L (mm) | 260 |
| Material | High speed high speed steel HSS |
| Blade Diameters D (mm) | 17.5 |
| Helix Angle | standard |
| Point Angle | 160° |
| Flute Length l (mm) | 140 |
| Geometry of Drill Flank | A candle |
| Tolerance | h8 |
| Shanks | 3MT.No |
| M Code | 08666375 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan