NACHI Mata Bor Besi Taper TD29 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TD29 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Point Angle (°) | 118 |
| Overall Length (mm) | 300 |
| Helix Angle | standard |
| Standard Product | JIS standard item |
| Shanks | 3MT.No |
| Tolerance | h8 |
| Effective Length (mm) | 180 |
| Material | High speed high speed steel HSS |
| Blade Diameter (mm) | 29 |
| Thinning Shape of Drills | S type thinning |
| Work Material | Low carbon steel, mild steel, carbon steel, alloy |
| M Code | 06594217 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 February 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||