NACHI Straight Shank Iron Drill Pack (Mata Bor Lurus) SDXJP9.7 1unit

#Nomor SKU S005683905
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDXJP9.7
Unit 1unit
Standard Product JIS standard item
Tolerance h8
Material High speed high speed steel HSS
Point Angle 118°
Blade Diameters D (mm) 9.7
Helix Angle standard
Flute Length l (mm) 95
Overall Length L (mm) 130
M Code 05762784
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A general purpose drill used for the widest range of applications.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan