NACHI Bandsaw Blade Bimetal MV (Mata Gergaji Pita) BM814 1roll

#Nomor SKU S005637447
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM814
Unit 1roll
Material Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
Compatible Contour machine
Width (mm) 8
Number of Blades 14
Overall Length (m) 16
Thickness (mm) 0.65
Type BM
M Code 06631843
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is very general band saw blades, and it have high speed, high efficiency
ability for Structural Steel, SUS and SKD.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan