NACHI Taper Shank Long Drill LTD22.0x425 1unit
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LTD22.0x425 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Helix Angle | standard |
| Point Angle (°) | 118 |
| Material | High speed high speed steel HSS |
| Flute Length (mm) | 275 |
| Thinning Shape of Drills | S type thinning |
| Shanks | 2MT.No |
| Overall Length (mm) | 425 |
| Diameter (mm) | 22Φ |
| Tolerance | h8 |
| M Code | 08664451 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 February 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan