NTN Linear Ball Bearing Shell Type KH2030 1unit

#Nomor SKU S005552757
Wishlist
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KH2030
Unit 1unit
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Outer Diameter d (mm) 28
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Width C (mm) 30
Load Direction radial
Basic static load rating Cor (N) 880
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 1050
Race ring Shape Linear ball bearing
Dimensions a (mm) 7
Inscribed circle diameter Fw (Φmm) 20
M Code 08919093
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan