NTN TW Type Thrust Washer R-TW4070 1unit

#Nomor SKU S005504839
Wishlist
Rp58.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R-TW4070
Unit 1unit
Dimensions t (mm) 0.8
Outer Diameter d (mm) 69.3
Operating Temperature Range Less than + 80 ° C
Dimensions Measurement Temperature (°C) 25
Inner Diameter d (Φmm) 40.6
M Code 00444324
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan