NTN Stainless Miniature Ball Bearing / Small Diameter Ball Bearing Open Type F-BC6-12 1unit

#Nomor SKU S005500967
Wishlist
Rp59.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-BC6-12
Unit 1unit
Rolling Element Material Stainless steel
Flange Without flange
Number of track trains Single row
Basic static load rating Cor (N) 365
Material (Main Unit) stainless steel
Outer Diameter d (mm) 12
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Load Direction radial
Chamfer Dimensions r (mm) 0.15 min
Shield Shape Open type
Width B (mm) 3
Outer Ring Type flat
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 830
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) 40000
Inner Diameter d (Φmm) 6
JIS Grade -
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm) 47000
M Code 09144152
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan