NTN Cam Follower with Cage (with Hexagon Socket) KR35XLLH 1unit

#Nomor SKU S005425763
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KR35XLLH
Unit 1unit
Dimension B3 8mm
Dimension B2 32.5mm
Standard Dynamic Load Rating 12.2kN
Dimension B1 52mm
Dimension G1 17mm
Dimension G M16x1.5mm
Dimensions d1 16mm
Dimension A (mm) 3
Width C 18mm
Dimension F 18mm
Dimension D (mm) 35φ
Dimensions h 6mm
Seal Present
Outside Diameter D 35φ mm
Dimensions n 6mm
Shape Cylindrical outer ring
Maximum Tightening Torque 52Nm
Dimension C1 0.8mm
Inner Diameter d1 16mm
M Code 05791764
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan