TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat) Hex Shank (855-4886) 1pc

#Nomor SKU S005412857
Wishlist
Harga spesial Rp179.900 Harga normal Rp279.900
Persediaan
Diskon 35%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Wire Diameter 0.15mm
Bristle Material Brass Wire
Outer DiameterxBristle LengthxShaft LengthxShaft Diameter 50x12.0x27x6.35mm
Metal fitting diameter 26mm
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 3000
Purpose of Use Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
M Code 89707914
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The shape of the brush is a disc type, and hair is planted radially toward the outside. Since it is used with electric impact drivers, it can be removed with one touch.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan