TRUSCO New Nylon Disc (Mata Poles Nilon) TNND100120 379-9778 1set(5pcs)

#Nomor SKU S005403479
Wishlist
Harga spesial Rp619.900 Harga normal Rp969.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TNND100120
Unit 1set(5pcs)
Grain Size #120
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter 95x15x16mm
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 12000
Layers of Non-Woven Fabric (sheet) 28
Purpose of Use Welding burn removal, curve surface of woodwork, R part sealer sanding, finishing before painting, satin finish, mirror surface pre-processing, paint removal.
Accessories Only Φ95 adapter for 15mm hole 1 piece per box (sold separately item no.: GPTA-1P)
M Code 39475335
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High rotation model)Nylon abrasive, which is made by sticking intertwined nylon fiber with abrasive, is used. Can polish without grinding the polishing materials too much.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan