BANDO Power Ace Cog 3VX375 1pc

#Nomor SKU S005205691
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3VX375
Unit 1pc
Material Rubber
Upper Belt Width 9.5
Minimum Pulley Diameter 56
Effective Circumference Outside Length 953
Belt width 9.5
Belt Type 3VX
Belt Height 8
Effective Circumference 37.5
M Code 88373634
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The transmission capacity is higher than the power ace by cog processing (2 ~ 3% increase), small pulley diameter, applicable for high speed rotation.


Reduction in the number of belts makes it possible to save space on the transmission.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan