BANDO Bang Cord Round Belt # 480 (Orange) phi 6 x 10 m orange 1pc

#Nomor SKU S005171871
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number phi 6 x 10 m
Unit 1pc
Cross Sectional Diameter 6ϕ mm
Belt Length 10m
Type # 480 Standard item
Hardness 85
Material Polyurethane
Color orange
Tensile Strength (N/book) 247
M Code 06347756
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a standard product of round belt (Orange).



Because it can be joined simply and strongly by thermal fusion, a belt of the required length can be obtained when necessary.



Multi-axis transmission, 3D transmission possible.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan