BANDO Synchronous Pulley H100 Type Af 30H100AF 1pc

#Nomor SKU S005140057
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30H100AF
Unit 1pc
Compatible Belt Width 25.4mm
Compatible Flange F 127105
Dimensions do 119.9mm
Number of Gears 30
Dimension W 32mm
Tooth Profile H
Dimension D (mm) 76.2
Dimension S 103.730mm
M Code 00286632
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- We can not handle hole processing, key groove processing etc etc at our company, please understand.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan