RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa) 2-A 3 Wheel 32825 1/8-2inch 1pc

#Nomor SKU S004808534
Wishlist
Harga spesial Rp5.099.900 Harga normal Rp10.999.900
Persediaan
Diskon 53%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 2-A
Unit 1pc
Standard Replacement Blade 33100
Purpose of Use Steel pipe, ductile caste iron.
Catalog Number 32825
Pipe Capacity (inch) 1/8 - 2
Pipe Capacity (mm) 3 - 50
M Code 89679371
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Fast, clean pipe cutting.
- Extra-long shank protects adjustment threads, while an extra-large handle is provided for quick, easy adjustment.
- Can be converted to 3-wheel cutter by replacing rollers with cutter wheel. The 2A and 4S models can be ordered as a 3-wheel model for use in areas where a complete turn is not possible.
- Second handle on 3-S, 4-S and 6-S models makes two-man leverage possible on large pipe sizes.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan