Takagi Rubber Band Cargo Rope, Free Type (Tali Elastis Kargo) 418-4637 Black 1set(10pcs)

#Nomor SKU S004762454
Wishlist
Rp58.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(10pcs)
Standard WidthxL (mmxm) 10x0.6
Thickness 2mm
Color Black
M Code 49051344
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Cut to a length that is easy to use beforehand.
Warning
There are parts where the thickness and shape are not constant due to the reuse of the tire tube.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan