TRUSCO Mounted Umbrella Brush (Mata Bor Sikat Kawat) 402-6934 1unit

#Nomor SKU S004754817
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Wire Diameter 0.3mm
Bristle Material Stainless Steel
Outer DiameterxBristle LengthxShaft LengthxShaft Diameter 20x15x25x6mm
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 3000
Purpose of Use For rust and dirt removal of various metals, cleaning before and after welding, and polishing of the bottom and inner diameter of cylinders. Working tool: electric drill, drill press, etc.
M Code 48929176
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 14 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capable of polishing the bottom surface and the side surface at the same time Attached to a rotating tool such as an automation machine or drill press for use.
Warning
Air tools cannot be used Please use below The maximum working rotation speed. Please wear protective equipment to use safely.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan