KANTOOL Test Ball Plug (Multi Size) 475-2996 1pc

#Nomor SKU S004716950
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Nominal Diameter 75 to 100mm
Min to Max Working Pipe Diameter 72 to 104mm
Air (MPa) 0.09
Max Allowable Back Pressure Water Head (m) 9
Purpose of Use For filling with water of indoor drainpipe/injecting water test, general stopping water at work.
M Code 10324362
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Can stop water inside pipes by inflating with air pressure.- SS pumps and air hoses can be used if they are available.- Can be used for the multiple sizes pipe with one plug.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait