Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif) 64150 H1 1pc

#Nomor SKU S004674937
Wishlist
Rp93.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 64150
Unit 1pc
Type H1
Nominal Voltage 12V
Nominal Wattage (W) 55W
Power Input 68W
Test Voltage 13.2V
Luminous Flux 1550lm
Length 67.5mm
Diameter 9mm
Base PK14.5S
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Halogen Automotive Headlight Bulbs
A series of Osram halogen automotive headlamp bulbs. Suitable for various makes and models of cars and vans, making it perfect for your application.
Features & Benefits
OEM quality
Reliable
Choice of H1, H3, H4 or H7
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan