Kenmaster Isolasi Listrik (Vinyl Electrical Tape) TP01 20m 1pc

#Nomor SKU S004631011
Wishlist
Rp10.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Temperature (°C) -10 to 80
Length (m) 20
Width (mm) 19
Maximum Voltage (V) 600
Thickness (mm) 0.13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tidak menghantarkan api.
Berkualitas.
Max 600V, Suhu -10° C to 80° C.
Tebal 0.13 mm, lebar 19 mm, yang mempunyai fungsi untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau percikan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan