Kenmaster Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.13
Maximum Voltage (V) 600
Length (m)20
Width (mm)19
Temperature (°C)-10 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan