MSA Altair 4X Multi Gas Detector 1unit

#Nomor SKU S004630951
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Drop Test 20ft
Housing Rugged rubberized armor
Dimensions (mm) 4.4x3.0x1.31
Audible Alarm (dB) >95 at 1 ft
Operating Temperature Range (°C) -10 to +40
Extended Temperature Range (°C) -20 to +50
Temperature Range (°C) Short Period (15minutes) -40 to +60
Humidity (%RH) 15-90 non-condensing
Ingress Protection IP67
Runtime (hour) 24 @room temperature
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 09 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built on Durability.
The ALTAIR 4X Multigas Detector for LEL, O2, CO, H2S (with CO-H2 res, H2S-LC, SO2 or NO2 option) is as tough and functional as it looks. A rugged housing provides unsurpassed durability, including the ability to survive a 20-foot dr

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan