Solent Chemical Roll SOL7422298T Yellow 80cmx40m 1roll

#Nomor SKU S004627577
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SOL7422298T
Unit 1roll
Absorbent Capacity 126L
Color Yellow
Applications Chemical
Product Number 742-2298
Overall Width 80cm
Standards Met BS 7959
Overall Length 40m
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 August 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chemical Absorbent pads and rolls are an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace, Yellow in Color, they absorb both water and oil based fluids. They are also an excellent item to supplement our S
Warning
Alternative Product Code SOL7424710D

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan