Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench KEN5884540K 2.5inch 1pc

#Nomor SKU S004621412
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5884540K
Unit 1pc
Handle length 545mm
Type Chain Wrench
Chain Material Carbon Steel
Handle Color Red
Chain Length 525mm
Standards Met GG-W-651
Maximum Pipe Capacity 63mm
Handle Material Steel
Length 545mm
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 August 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversib
Warning
Alternative Product Code KEN5884500K

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan