Niigata Seiki (SK) Magnet Tape (Pita Magnet) MT-2075 1unit

#Nomor SKU S004619587
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT-2075
Unit 1unit
Overall Width (mm) 20
Overall Length (mm) 750
Thickness (mm) 1.2
Material Rubber magnet
M Code 86931013
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use :
For fixing nameplates to steel plates.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan