Niigata Seiki (SK) Fine Graduated Micrometer Head (Planar Spindle Type) MH-250KD 1unit

#Nomor SKU S004616641
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MH-250KD
Unit 1unit
Instrumental Error (µm) 3
Overall Length (mm) 99.5
Scale Interval (mm) 0.01
Stem Form Straight stem
Body Weight (g) 100
Point Shape Plane
Measuring Range (mm) 0-25.0
TRUSCO Number 486-6011
M Code 16429227
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait