Niigata Seiki (SK) Aluminium Scale Graduated Scale AS-30 1unit

#Nomor SKU S004611831
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-30
Unit 1unit
Scale Accuracy (mm) ± 0.2
Overall Length 2.649mm
Scale Specification Pleasant graduation
Measuring Range (mm) 300
Material Alumunium
Instrumental Error (mm) ± 0.20
Straightness (mm) 0.42
Dimensions (mm) 35x5
Nominal Dimension (mm) 300
Pitch (mm) 1
TRUSCO Number 412-1490
M Code 46830752
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait