AS ONE Urethane Tube U-Soft U-9206-N-20M Transparent 1roll(20m)

#Nomor SKU S004551991
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U-9206-N-20M
Unit 1roll(20m)
Color Transparent
Length (m) 20
AS ONE Part Number 1-8887-02
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 3.7×6
Material soft urethane
Outer Diameter (mm) 6
Pressure Resistance (MPa) 0.8
Pressure Resistance (kgf/cm²) 8
M Code 33153881
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is an ether-based polyurethane, it has excellent hydrolysis resistance.
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan