AS ONE Petri Dish Flat (Cawan Petri) FS-60 1sheet

#Nomor SKU S004535799
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp119.900 Harga normal Rp169.900
Persediaan
Diskon 29%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number FS-60
Unit 1sheet
Material Ordinary glass
Sterilization none
Lid Thickness (mm) 2
AS ONE Part Number 1-4564-03
Body Diameter (mm) 59
Dimensions (mm) Lid Inner Diameter: 61, Lid Thickness: 2.0
Height (mm) 19
Lid height (mm) 16
Lid Outer Diameter (mm) 71
Outer Diameter Of Body (mm) 64
Size 60
TGK Part Number 792-02-11-01
M Code 09155036
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bottom surface is smooth. Made of flat glass. Dry heat sterilization is possible.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk