Tygon Tubing (Selang) 710-17-11-34 Beige 1roll(7.5m)

#Nomor SKU S004533889
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 710-17-11-34
Unit 1roll(7.5m)
Color Beige
Length (m) 7.5
TGK Product Number 710-17-11-34
Hardness (Shore A) 64
Compatible Standard USP Class VI, FDA, NSF
Outside Diameter (mm) 6.35
Inner Diameter (inch [mm]) 1/8[3.18]
Heat Resistance Temperature (°C) 135
Purpose Process of using diagnostic device, cell sampling, and medium, lines of making vaccine, cultivation equipment, filtering device, and aseptic filling, etc.
Material Thermoplastic elastomeric
M Code 02971604
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 July 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk