YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) 205/50R16 87V 1pc

#Nomor SKU S004467771
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 205/50R16 87V
Unit 1pc
Ring Diameter 16inch
Aspek Ratio 50
Width (mm) 205
Maximum Speed (km/hour) 240
Maximum Load Capacity (kg) 545
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 July 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur Produk:

- Ban mobil

- Dirancang untuk pengendara yang membutuhkan performa dari sebuah ban dan untuk menunjang performa dari mobil-mobil premium

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan