Natha Vacuum Wet & Dry (Penyedot Debu) 413-29NAC602-HJ 60L 1unit

#Nomor SKU S004464844
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 413-29NAC602-HJ
Unit 1unit
Capacity 60L
Power 2000-3000W
Voltage 220-240V
Height 90cm
Tank Diameter 440mm
Air Flow Rate 106L/S
Vacuum suction 250mbar
Power Line Length 8m
Hose Diameter 40mm
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 July 2018
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vacuum Cleaner Green Natha

- The stainless steel tank is strong and durable

- With a powerful lower-noise motor, the vacuum cleaner has a specially strong suction

- New style large wheel plate

- It is stable and beautiful, a complete set of accessories are supplied with the vacuum cleaner

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan