Brite Cleaner Vacuum Dry 413SC-SC101BR 10L 1unit

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 413SC-SC101BR
Unit 1unit
Functions Dry
Voltage 220-240V
Power 1000W
Capacity 10L
Height 33cm
Tank Diameter 360mm
Air Flow Rate 48L/S
Vacuum Sunction 210mbar
Cable Length 7m
Dimensions 38x38x51.5xcm
Mode of Cooling Circulating air cooling
Berat (Kg) 7.4
Tanggal Produk Terdaftar 18 July 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vacuum Cleaner Brite


- The stainless steel tank is strong and durable


- With a powerful lower-noise motor, the vacuum cleaner has a specially strong suction


- New style large wheel plate


- It is stable and beautiful, a complete set of accessories are supplied with the vacuum cleaner

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan