monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) 3/8-10.5 1pc

#Nomor SKU S004460918
Wishlist
Rp20.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3/8-10.5
Unit 1pc
Material brass
Types of Hozardous Materials Non-dangerous goods
Dimension L (mm) 40
Dimension L1 (mm) 23
Working Pressure (MPa) 3
Dimensions b (mm) 17
Dimention D1 (Ø mm) 6.2
Attachment Screw (d) 3/8
Dimensions d1 (mm) 6.2 phi
Mounting Screw D 43898
Fluid Used Water, air, oil
Shape hose nipple
Dimension B (mm) 17
Dimensions d (mm) Φ10.5
M Code 70822614
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For fittings for hoses
Warning
- Do not use for any other purpose.
- Use sealing tape when piping.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan