monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) 1/4-12.0 1pc
Rp19.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1/4-12.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | Φ12 |
| Material | brass |
| Fluid Used | Water, air, oil |
| Types of Hozardous Materials | Non-dangerous goods |
| Dimension L (mm) | 39 |
| Dimension L1 (mm) | 24 |
| Working Pressure (MPa) | 3 |
| Dimensions b (mm) | 14 |
| Dimension D1 (mm) | 8.2 phi |
| Attachment Screw (d) | 1/4 |
| Shape | hose nipple |
| M Code | 70822587 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
For fittings for hoses
Warning
- Please stop using it for purposes other than use. - When using piping, please use seal tape etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)%201%2F4-12_0%201pc/S004460884-2.jpg)